アシックス
アシックスの 静電靴
静電気帯電防止靴 ウィンジョブE50S
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
89701464
品番
FIE50S.9090-24.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック×ブラック
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
標準質量(g/片足)
約380(26.5cm)
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
αGEL(R)+合成ゴム
トラスコ品番
434-0507
形状
ローカット
種類
静電セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定
機能
静電気帯電防止
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂
参考質量(g)
約760(26.5cm計測)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー