FIE50S.9090-25.5 静電気帯電防止靴 ウィンジョブE50S アシックス 89701482

FIE50S.9090-25.5 静電気帯電防止靴 ウィンジョブE50S アシックス 89701482 FIE50S.9090-25.5 静電気帯電防止靴 ウィンジョブE50S アシックス 89701482 FIE50S.9090-25.5 静電気帯電防止靴 ウィンジョブE50S アシックス 89701482

静電気帯電防止靴 ウィンジョブE50S

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード89701482 品番FIE50S.9090-25.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
ブラック×ブラック サイズ(cm)25.5 足幅3E 標準質量(g/片足)約380(26.5cm) 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)αGEL(R)+合成ゴム トラスコ品番434-0523 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(甲被)人工皮革 機能静電気帯電防止 材質(底部)αGEL(R)+合成ゴム 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂 参考質量(g)約760(26.5cm計測) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89701516
2017-06-07
用途:
現場監督
清水建設株式会社 様

靴が履き馴染むまでしばらくの間、足の表に違和感を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/716/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする