TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの 丸形圧着端子
裸圧着端子丸形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
89701526
品番
T-R14-8S
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
適合電線範囲 AWG(#)
6
色
シルバー
全長(mm)
27.5
用途
軟銅のより線電線を接続するために使用します。
仕様
丸形
トラスコ品番
856-3593
材質
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
質量(g)
40
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
外寸(mm)
12
内寸(mm)
5.8
JIS規格
×
スタッド径(Φmm)
8.4
2018年トラスコ掲載ページ
3 0777
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表