TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの 丸形圧着端子
裸圧着端子先開形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
89701553
品番
T-1.25Y-4S
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
適合電線範囲 AWG(#)
22-16
色
シルバー
全長(mm)
16.4
用途
軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
仕様
先開形・単線対応タイプ
トラスコ品番
856-3591
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
質量(g)
40
種類
裸圧着端子
端子形状
Y形
外寸(mm)
7
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57〜1.44
内寸(mm)
1.7
JIS規格
×
適合工具
裸圧着端子・スリーブ用工具
スタッド径(Φmm)
4.3
2018年トラスコ掲載ページ
3 0782
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表