※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの フェルール(棒端子)圧着端子
裸圧着端子 棒形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
89701578
品番
T-TC1.25-16
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
適合電線範囲 AWG(#)
22-16
全長(mm)
22
用途
軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
仕様
棒状
トラスコ品番
856-3597
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
質量(g)
30
種類
裸圧着端子
端子形状
フェルール・棒形
寸法F(mm)
16.0
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57〜1.44
内寸(mm)
1.7
スタッド径(Φmm)
1.9
2018年トラスコ掲載ページ
3 0796
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表