TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 編組チューブ
コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
89701727
品番
TKCT-05-10
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。
持ち運びにも便利な10m仕様です。
電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。
材質
難燃性ポリプロピレン
長さ(m)
10
仕様
屋内用
トラスコ品番
856-3600
質量(g)
93
内径(mm)
5.3
2018年トラスコ掲載ページ
3 1002