※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コルゲートチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 89701745 品番 TKCT-10-10
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。
持ち運びにも便利な10m仕様です。
電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。

材質難燃性ポリプロピレン 長さ(m)10 仕様屋内用 トラスコ品番856-3602 質量(g)216 内径(mm)10.7 2018年トラスコ掲載ページ3 1002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする