KT-255FP データロガー 藤田電機製作所 インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 89702006

KT-255FP データロガー 藤田電機製作所 89702006 KT-255FP データロガー 藤田電機製作所 89702006

データロガー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 温度測定範囲(℃)-40 〜 120 湿度測定範囲(%)5〜90 %RH 注文コード89702006 品番KT-255FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は温度測定範囲・湿度測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。
NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。
測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。

用途
医療分野・食品関係の物流に。
工場などの作業環境設定に。
倉庫の温湿度管理に。
温度表示方式デジタル インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) トラスコ品番453-7220 質量(g)45 電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 測定項目温度、湿度 センサータイプ温度:外部、湿度:内蔵型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34 温度測定範囲(℃)-40 〜 120 温度表示(最小表示) 0.1℃ 保護等級IP67(容器) 湿度測定範囲(%)5〜90 %RH データメモリ(点)(温度・湿度)各16000 設置方式ハンディタイプ 湿度精度1 %RH
注意
※データ読込には「RC-S380/S」が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89702051
2015-09-17
用途:
グリーンハウスの温度管理
藤井ファーム 様 (農・林・水産業)

グリーンハウス内で使用するため湿気によるトラブルが心配でしたが安定良く作動し、信頼性も十分です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする