表示付温度・衝撃データロガー(フェリカタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89702042 品番KT-195F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
測定範囲
衝撃:±5G〜±75G
温度:-40℃〜80℃
付属品
リチウム電池 CR2477 1個
取扱説明書(保証書) 1部
電池交換用ドライバー 1本
仕様
データ保護機能:不揮発性メモリに保存
インターフェイス:NFC通信
精度
衝撃:±15%
温度:±0.3℃(-10℃〜50℃) ±0.5℃(-40℃〜-10℃ / 50℃〜80℃)
センサー
衝撃:加速度センサ
温度:サーミスタ
分解能
衝撃:1G
温度:0.1℃
メモリー
衝撃:2,000件
温度:14,000件
測定チャンネル数
衝撃:1ch
温度:1ch
記録間隔
衝撃:衝撃は感知した都度
温度:1分 〜 255分間隔(1分単位で設定可能)
トラスコ品番453-7203 質量(g)約45g(電池CR2477 1個含む) 寸法H34 x W90 x D15mm 電池リチウム電池 CR2477 1個 動作環境-40〜 80℃ / 0〜99%RH 測定要素衝撃 温度 電池寿命約60日 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 防水仕様IP67 温度表示方式デジタル 記録モードワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする