※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの ナット
ポップリベット・ファスナーの その他ナット
ウェルナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
89702137
品番
WELLNUT C-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
適合ねじ
M5×0.8
トラスコ品番
441-8662
全長(mm)
14.2
質量(kg)
2.13
下穴径(Φmm)
9.6
板厚(mm)
【かしめ】0.5〜5.0
ナット外径(Φmm)
9.5