TTKT20 スリットチューブ専用取付工具 TRUSCO 89702366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTKT20 スリットチューブ専用取付工具 TRUSCO 89702366
TTKT20 スリットチューブ専用取付工具 TRUSCO 89702366
TTKT20 スリットチューブ専用取付工具 TRUSCO 89702366

スリットチューブ専用取付工具

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大結束径(Φmm)20
内容量1個注文コード89702366品番TTKT20
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

スリットチューブ専用取り付け工具です。

材質ポリプロピレン(PP)適合パンラップ:TKL20タイプトラスコ品番855-4869質量(g)15最大結束径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ3 1011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: バイクのメンテナンス

後付けの電装品でUSBポートやETCの配線保護にコルゲートチューブを使うこととした。内径5.2mmのチューブで使用したがギリギリのサイズ感だった。あると無いでは大違いなので、必需品 丈夫な物では無さそうなので、よれてきたらリピートします

対象商品 : 89702357
2025-04-23
用途: 車の配線

価格が他よりも安くコスパが最高です。
1個持っていると作業が楽です。

対象商品 : 89702357
2021-01-18
用途: 配線通し
その他業種

地味に大変だった作業が楽ちんになりました。値段も安く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする