※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

東洋技研 接続ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1.5(コネクタ部分を除く) 注文コード89702374 品番KB40N-4F1H-1.5MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,520
この商品はケーブル長など13種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)1.5(コネクタ部分を除く) 仕様(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタ トラスコ品番485-5884 質量(g)200 ケーブル9.7mm 丸型/40芯 シールド無し

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89702374 KB40N-4F1H-1.5MB 19631447 KB40N-4F1H-1.5MB 東洋技研 接続ケーブル 東洋技研 東洋技研 接続ケーブル 東洋技研 1本 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89702374 KB40N-4F1H-1.5MB 22346539 KB40N-4F1H-1.5MB 東洋技研 接続ケーブル 東洋技研 東洋技研 接続ケーブル 東洋技研 1本 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする