※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の コネクタ・コネクタ付ケーブル
東洋技研の コネクタ付ケーブル
東洋技研 接続ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
1(コネクタ部分を除く)
注文コード
89702392
品番
KB40N-4F1H-1MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,210
この商品は
ケーブル長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
1(コネクタ部分を除く)
仕様
(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタ
トラスコ品番
485-5906
質量(g)
145
ケーブル
9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89702392
KB40N-4F1H-1MB
22346548
KB40N-4F1H-1MB
東洋技研 接続ケーブル
東洋技研
1本
¥
4,598
税込
¥
5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)