曜日別特売
SOB-130-10 オープンブッシュ TRUSCO 89702488

 

SOB-130-10 オープンブッシュ TRUSCO 89702488
SOB-130-10 オープンブッシュ TRUSCO 89702488
SOB-130-10 オープンブッシュ TRUSCO 89702488

オープンブッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
内径(Φmm)8
内容量1セット(10個)注文コード89702488品番SOB-130-10
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。
取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。
ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。
RoHS指令対応品です。

用途
パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。
トラスコ品番855-7663材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)質量(g)7種類グロメット内径(Φmm)8適合板厚(mm)0.8~3.2外径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする