大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
ワンダークラッシャー WC-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89702532
品番
WC-3L
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
448-0295
幅(mm)
170
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
330
奥行(mm)
170
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜28000
処理容量(mL)
150