TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの 電動ドリル用
TRUSCOの 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用12角ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89703136
品番
TEF-21WH
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
新開発の高耐久シャンクを採用しています。
作業性の良い12角口径です。
軽量設計です。
呼び寸法(mm)
21
対辺寸法(mm)
21
仕様
18Vインパクト対応、電動ドライバー用ソケット21mm
トラスコ品番
856-3450
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
104
質量(g)
110
軸長(mm)
6.35
2018年トラスコ掲載ページ
4 0371