曜日別特売
TSRM-1013 ショートめがねレンチ TRUSCO 89703163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートめがねレンチ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
対辺寸法(mm)10×13
全長(mm)115
内容量1本注文コード89703163品番TSRM-1013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。

対辺寸法(mm)10×13全長(mm)115トラスコ品番855-3350材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)552018年トラスコ掲載ページ4 0474
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89703145
2021-08-02
用途: ブレーキのエア抜き

ブレーキのエア抜きプラグ用に購入
柄が短く狭い空間でのエア抜き作業も楽々です。

対象商品 : 89703163
2021-07-13
用途: 自転車のメンテナンス
建設業・工事業

普通に使用するには問題ないのですが、レンチの掛りが浅めのボルトやナットの場合、ナットやボルトから外れてしまうので、かなり気を付ける必要がある。

対象商品 : 89703172
2021-03-12
用途: 車の整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

ベルト調整など、交換の時に使ってますが、長くて振れない時に必要になります。
エンジンルームの作業はショートを持っていて損はないでしょう!

対象商品 : 89703154
2019-04-19
用途: バイクの車載用での利用
コーヒーの堀江卸売・小売業

車載用ですのでコンパクが条件でこれにしました。小さければなんでOkではなく、やはりバフ仕上げの方が嬉しい、価格も安くコスパも良いです。

対象商品 : 89703145
2018-11-27
用途: 車イスのメンテナンス

13㎜と10㎜の組み合わせのメガネが見つかって助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする