※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
ニトリルプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89703747
品番
746M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
材質
手袋部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム
色
黒
質量(g)
35
入数(双)
1
トラスコ品番
434-4421
厚さ(mm)
0.8