※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の 単眼鏡/双眼鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
ギャラリースコープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
(無限遠)6、(至近距離)7.6、(ルーペスタンド接続時)20
注文コード
89704264
品番
KM-616
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
(無限遠)6、(至近距離)7.6、(ルーペスタンド接続時)20
トラスコ品番
434-8095
幅(mm)
31
高さ(mm)
72
質量(g)
65
視界
100m先の見える範囲/16m、最大至近距離位置/23cm、実視界9.3度
対物レンズ有効径(mm)
16
材質(レンズ)
光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
明るさ
7.2