TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの 両口ハンマー
グリップ付 両口玄能
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89704852
品番
TGRG-225
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
滑りにくいグリップ付きです。
フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。
木殺し作業に向いています。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
23
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素鋼(S45C)
材質(柄部)
樫
主な用途
大工作業
呼称
225g
材質(グリップ)
合成ゴム
頭部長(mm)
78
用途
大工作業に。
トラスコ品番
856-3431
質量(g)
315
2018年トラスコ掲載ページ
4 1868