3/22より値下げ!現場を応援

 

0025RUNA10 蓄光ルーナシート 中川ケミカル 89704955 0025RUNA10 蓄光ルーナシート 中川ケミカル 89704955 0025RUNA10 蓄光ルーナシート 中川ケミカル 89704955 0025RUNA10 蓄光ルーナシート 中川ケミカル 89704955 0025RUNA10 蓄光ルーナシート 中川ケミカル 89704955

蓄光ルーナシート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89704955 品番 0025RUNA10
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) 値下げ
5,498

粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。
光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。
200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。
光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。
JA相当の輝度です。

薄黄緑 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材ポリエステル系樹脂 粘着剤アクリル系 特性蓄光 主な用途表示・安全用 用途テープ状なのでラインテープに最適です。 トラスコ品番446-6969 幅(mm)25 質量(g)150 長さ(m)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89704964
2017-10-11
用途:
階段
DNP田村プラスチック株式会社 様 (製造業)

迅速 丁寧でした。
値段も他者より割安で使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする