TEAS-2050 ウレタンスポンジシート TRUSCO 89705166

ウレタンスポンジシート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
タイプ帯電防止
内容量1枚注文コード89705166品番TEAS-2050
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

積み重ねて使用可能です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。
クッション性に優れ軽量です。

用途
工具箱などの緩衝材として。
材質発泡ウレタン厚さ(mm)20仕様平面、帯電防止性(3.8×10の10乗 ※帯電防止タイプのみ)トラスコ品番837-1277長さ(mm)500幅(mm)500質量(kg)0.15質量(g)150タイプ帯電防止使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃2018年トラスコ掲載ページ2 0210
注意
※変色している場合がございますが、品質に問題はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705184
2023-09-30
用途: 空調機の結露したものを吸収させる。
その他業種

加工(切り取り)しやすく、作業が楽です。厚みも十分で追加購入の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする