ジャンピングバケツ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89705333 品番 TJB-L
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使用時はバネの力で立ち上がります。
両サイドにバックルが付いていますので、立ち上がり時のバネをしっかり押さえ、使わない時はカチッとロックでき、コンパクトに収まります。

外寸法(直径Φ×深さ)(mm)420×420 黒/オレンジ 用途工具・部品の収納に。作業時に出たゴミの回収に。 仕様バケツ内側撥水加工 トラスコ品番856-3404 材質ポリエステル 質量(kg)1 直径(Φmm)420 高さ(mm)420 収納量15kgまで 2018年トラスコ掲載ページ4 2258

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
農作業
農・林・水産業

草を大量に集める時に「角型袋の自立式」を使用していますが、袋が倒れやすいので、今回ジャンピングバケツを購入しました。
早速、使用したところ便利で大変役立っています、サイズは少し大きめを選択しました。

対象商品:
89705342
2022-04-01
用途:
電気工事
ふそう電工 様

チャックが、外すの時、結構力を入れないと、ダメなので、外れやすくしたら、よいです。

対象商品:
89705333
2019-02-11
用途:
工具部品の運搬
その他業種

ちょっと大きすぎるかもしれません。
もう少しコンパクトなものでよかったかも。
10KG程度のものを運びましたが強度は充分でした。

対象商品:
89705333
2018-10-04
用途:
作業で汚れたものをまとめて入れる

大きさといい素材といい希望していたもので、長く使えそうで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする