キャップ(クリーンパック仕様)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89705375 品番 BSC70001-N-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

深かぶりタイプです。
超導電性加工繊維を使用しています。

ネイビー サイズフリー 仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様 トラスコ品番447-5852 材質ポリエステル 質量(g)60
注意
※ウェア別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:393
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89705366
2020-12-11
用途:
洋菓子の仕込み
飲食業

しっかりかぶっても耳の部分がメッシュになっているので、外部の音が聞こえやすくて良いです。ただもう少し肌触りが柔らかいと嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37096683
2014-10-13
用途:
クリーンルーム内での組立作業

すっぽり頭が入り,ゴムの締め付けもないので,装着した感じは良いです.
しかし,やはり蒸れますね.
目的や仕様から,ある程度仕方がないのは理解していますが,蒸れはどうにか少しでも改善できないものでしょうか.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする