※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSC-70002-G-F キャップ ブラストン 89705393 BSC-70002-G-F キャップ ブラストン 89705393

キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89705393 品番 BSC-70002-G-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

野球帽タイプです。
超導電性加工繊維を使用しています。

グリーン サイズフリー 仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当 トラスコ品番447-5879 材質ポリエステル 質量(g)60
注意
※ウェア別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89705402
2021-11-16
用途:
雑貨梱包作業
シーウエーブ株式会社 様 (製造業)

フリーサイズのはずだが、着用すると小さく、髪の納まりが悪いので使えない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする