ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの フード・キャップ クリーンルーム
ブラストンの クリーンキャップ
キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89705402
品番
BSC-70002-N-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
野球帽タイプです。
超導電性加工繊維を使用しています。
色
ネイビー
サイズ
フリー
仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
トラスコ品番
447-5887
材質
ポリエステル
質量(g)
60
注意
※ウェア別売です。