TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
ラシャ鋏ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89705498
品番
TRSY-105
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
材質
牛ヌメ革
用途
ラシャ切り鋏240mm・270mm・くじり・マジックの収納に。
トラスコ品番
856-3567
形状
ラシャ鉄、カッターケース
幅(mm)
105
高さ(mm)
310
質量(g)
110
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2260