曜日別特売
1-NCC20RA ネオジ磁石プレートキャッチ マグナ 89705576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジ磁石プレートキャッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)材質ネオジム磁石、スチール注文コード89705576品番1-NCC20RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
吸着力(N)57トラスコ品番448-7427材質ネオジム磁石、スチール厚さ(mm)7.2質量(g)13タイプ丸型・キャップ付・皿穴タイプ外径(Φmm)20適合ねじM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする