曜日別特売
1-NCC36RB ネオジ磁石プレートキャッチ マグナ 89705621

ネオジ磁石プレートキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(1個)材質ネオジム磁石、スチール注文コード89705621品番1-NCC36RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
吸着力(N)284.2トラスコ品番448-7478材質ネオジム磁石、スチール厚さ(mm)7.6質量(g)13タイプ丸型・キャップ付・段穴タイプ外径(Φmm)36適合ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする