曜日別特売
1-NCC48RB ネオジ磁石プレートキャッチ マグナ 89705673

ネオジ磁石プレートキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(1個)材質ネオジム磁石、スチール注文コード89705673品番1-NCC48RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
吸着力(N)666.4トラスコ品番448-7524材質ネオジム磁石、スチール厚さ(mm)10.8質量(g)114タイプ丸型・キャップ付・段穴タイプ外径(Φmm)48適合ねじM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする