TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの 切断砥石
TRUSCOの 金属用
切断砥石 エコシャープカットR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89705726
品番
ES-105R
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
粒度
60
外径(mm)
105
刃厚(mm)
0.8
穴径(mm)
15.0
砥材
SA
用途
鉄、ステンレスなどの切断に。
トラスコ品番
859-0639
質量(g)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
S
使用工具
ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ
5 0740