※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石 エコシャープカットR

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 外径(mm)405 注文コード89705762 品番ES-405R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥26,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は外径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。

粒度30 外径(mm)405 刃厚(mm)3.0 穴径(mm)25.4 砥材A 用途鉄、ステンレスなどの切断に。 トラスコ品番859-0643 質量(g)910 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980 硬度R 使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機 2018年トラスコ掲載ページ5 0740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする