70IB-45 アクアセーフ 70IB-45 ABUS 89705777

70IB-45 アクアセーフ 70IB-45 ABUS 89705777
70IB-45 アクアセーフ 70IB-45 ABUS 89705777
70IB-45 アクアセーフ 70IB-45 ABUS 89705777

アクアセーフ 70IB-45

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89705777品番70IB-45
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

めったに開けない場所に最適です。
衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。

用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。付属品キー×3本トラスコ品番445-1546材質本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼幅(mm)53材質(本体)真鍮質量(g)187呼び寸法(mm)45寸法B(mm)24.5寸法C(mm)20.5つる径(Φmm)9ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705777
2020-10-30
用途: 屋外の物置、物品の保管

以前、屋外で、普通の南京錠を使用していたところ、内部が錆び付いて、開かなくなってしまい、開けるのの非常に苦労したため、こちらのタイプに切り替えました。防水性だけでなく、堅牢性もありそうです。値段が張るので。堅牢性が重要でなければ、細いタイプでも良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89705777
2015-02-23
用途: フェンス

同一キーほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする