※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

140-190 掛け金(ハスプ) 140 ABUS 89705953 140-190 掛け金(ハスプ) 140 ABUS 89705953

掛け金(ハスプ) 140

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89705953 品番 140-190
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質/仕上ステンレス鋼 付属品袋入りネジ トラスコ品番445-1252 幅(mm)56 質量(g)427 寸法L1(mm)190 寸法B(mm)56 寸法C(mm)12.5
注意
※ロック部の材質は焼入れ鉄。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする