ダイヤモンドブレード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89706042 品番TDCS-305
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。
熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。

外径(mm)305 穴径(mm)30.5 刃厚(mm)2.8 用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。 仕様乾式 トラスコ品番829-1368 材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 形状セグメントタイプ 質量(kg)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0807

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89706042
2020-09-03
用途:
コンクリート・アスファルトコンクリート切断
建設業・工事業

コスパがとても良く、同額位の商品を使っていましたが、たまたま欠品で探しているときに見つけてからは、ずっと使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする