※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS3750X27-610 ポータブルバンドソー ステンレス用 TRUSCO 89706173 NS3750X27-610 ポータブルバンドソー ステンレス用 TRUSCO 89706173

ポータブルバンドソー ステンレス用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 89706173 品番 NS3750X27-610
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

全長(mm)3750 幅(mm)27 用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 トラスコ品番856-3564 適合機種日立CB-32、CB32FA、CB32FB 材質コバルトハイスバイメタル 質量(g)675 山数6/10 2018年トラスコ掲載ページ5 0829

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする