※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC75-30 KA 真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー 同番 ABUS 89706181 EC75-30 KA 真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー 同番 ABUS 89706181

真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー 同番

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89706181 品番 EC75-30 KA
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
付属品鍵3本 トラスコ品番445-1759 幅(mm)30 材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮 質量(g)111 呼び寸法(mm)30 寸法B(mm)17 寸法C(mm)16.5 つる径(Φmm)5 ロックキー式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89706206
2023-11-07
用途:
大型キーケース(観音開き)の閂の鍵
株式会社やよい商会 様 (不動産業)

この製品の本体がステンレスのものがあれば、満点です。
本体までステンレスだと、ディンプルキーではなくなってしまうのは、なぜなのでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする