ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー 同番
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89706197
品番
EC75-40-KA
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1775
幅(mm)
40
材質/仕上
本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
質量(g)
170
呼び寸法(mm)
40
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
22.5
つる径(Φmm)
6.5
ロック
キー式