※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー 同番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89706206
品番
EC75-50-KA
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1791
幅(mm)
50
材質/仕上
本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
質量(g)
302
呼び寸法(mm)
50
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
28
つる径(Φmm)
8
ロック
キー式