※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
真鍮南京錠 T84MB バラ番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
25
トラスコ品番
445-1911
注文コード
89706267
品番
T84MB-25-KD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
25
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1911
幅(mm)
27.5
材質/仕上
本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮
質量(g)
45
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
12.5
つる径(Φmm)
4
ロック
キー式