※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
真鍮南京錠 T84MB バラ番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
30
トラスコ品番
445-1937
注文コード
89706276
品番
T84MB-30-KD
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
30
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1937
幅(mm)
32
材質/仕上
本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮
質量(g)
79
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
15
つる径(Φmm)
5
ロック
キー式