※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPサンダーペーパーΦ80 ジルコニアねじ込み

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 89706304 品番 GPSP8025-Z80
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。
研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。
曲面にピッタリフィットします。
直接ねじ込み式です。
ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。

2018年トラスコ掲載ページ5 0955 材質ジルコニア砥材 セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個) 質量(g)560 用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。 トラスコ品番829-1357

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする