TRUSCO
ダイヤモンドカップホイール
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
外径(mm)
125
注文コード
89706706
品番
TDCW-5D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,430
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途
コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。
使用工具:ディスクグラインダー。
外径(mm)
125
穴径(mm)
20
トラスコ品番
836-6953
セット内容
15mm穴用アダプター
材質
炭素鋼
質量(g)
500
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
仕上
荒・中
2018年トラスコ掲載ページ
5 1002