※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超研削 ナイロン軸付ホイール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89706898 品番 HFN425-320
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。
耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。
回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。

用途
塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。
使用工具:ストレートグラインダー。
粒度320 トラスコ品番856-3417 質量(g)160 材質軸:スチール、ナイロン不織布 2018年トラスコ掲載ページ5 1057

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする