TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの フラップホイール
超研削 ナイロン軸付ホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89706925
品番
HFN525-240
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。
耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。
回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途
塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。
使用工具:ストレートグラインダー。
粒度
240
トラスコ品番
856-3420
質量(g)
240
材質
軸:スチール、ナイロン不織布
2018年トラスコ掲載ページ
5 1057