1/3カットペーパー93X230 両面ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 89707117 品番 GR5S-150
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

使いやすいサイズにカット済みです。
ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。
水、油と併用もできます。
網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。
適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。

用途
極細の溝の全面研磨。
車輪、船舶のサビ取り作業。
焼き付け塗面への肌ならし研磨。
塗装面の仕上げ研磨。
仕上がり相当番手150 トラスコ品番837-0561 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル 長さ(mm)230 幅(mm)93 赤茶 質量(g)70 2018年トラスコ掲載ページ5 1315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする