仕上げ用耐水サンドペーパーセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード89707223 品番TFSP-SET
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。
ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。
研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。

用途
塗装後のギラツキ処理に。
自動車の補修に。
セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚) 材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙 質量(g)20 トラスコ品番856-3455 2018年トラスコ掲載ページ5 1312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
少量用途にちょうど良い
その他業種

個人でのゴルフクラブのヘッド磨き、再塗装用など
ちょっとした用途にはちょうど良い量だと思います。

対象商品:
89707223
2020-07-02
用途:
プラスチックの研磨
医療・福祉・介護関連業

商品ページに「何番が何枚」って1番必要な事が書かれてなかった気がする

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
セット内容を追加致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする