※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 研磨シート
TRUSCOの 研磨材付シート
スポンジ研磨シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
89707284
品番
TSK-MF-20P
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。
柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。
水洗いも可能です。
用途
木工・金属・樹脂などの研磨に。
塗膜などのはく離に。
2018年トラスコ掲載ページ
5 1335
材質
基材:EVAスポンジ、砥材:酸化アルミナ、接着剤:ニトリル系
質量(g)
7
トラスコ品番
829-1380