※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSK-UMF-20P スポンジ研磨シート TRUSCO 89707363 TSK-UMF-20P スポンジ研磨シート TRUSCO 89707363

スポンジ研磨シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 89707363 品番 TSK-UMF-20P
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。
柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。
水洗いも可能です。

用途
木工・金属・樹脂などの研磨に。
塗膜などのはく離に。
2018年トラスコ掲載ページ5 1335 材質基材:EVAスポンジ、砥材:シリコンカーバイト、接着剤:ニトリル系 質量(g)7 トラスコ品番829-1382

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする