不織布研磨パッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 89707397 品番 TFP-240
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

購入しやすい3枚パックです。
ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。
ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。
湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。

仕上がり相当番手240 用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨 トラスコ品番856-3527 材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム 長さ(mm)230 幅(mm)150 質量(g)50 砥粒酸化アルミニウム 2018年トラスコ掲載ページ5 1329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89707406
2022-07-12
用途:
デロリアンを磨く
卸売・小売業

デロリアン磨きには最高です。ステンレスで出来ているので
きれいに仕上がります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする